Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PELICAN 2220-010-245-G Hands Free Ficklampa Gul Led 6l 2032 | AB3NJU 1UKC1

PELICAN 2220-010-245-G handsfree ficklampa gul led 6l 2032

Finns i lager
Artikel: AB3NJU Modell: 2220-010-245-GKorsreferens: 1UKC1
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
423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClip On handsfree ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid34 timmar
batteri~~POS=TRUNC2032
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 12m
KroppsfärgGul
Body MaterialXylex
Ljusstyrka38
Släpp betygInte betygsatt
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv10,000 timmar
lamptypLED
LED färgWhite
Längd3.5 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång6 lm
LjusutgångslägenHög
Lumens6
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång9
MonteringstypClamp
Antal batterier2
Högsta strålintensitet38cd
Körtid vid hög inställning34 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
SäkerhetsgraderingKlass 1 Div. 1
Byt typVänd öppen
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier1.00 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 2220-010-245-G handsfree ficklampa gul led 6l 2032
423SEK /enhet