Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PELICAN 2745C LED-strålkastare, plast, 50 000 timmar Lampliv, svart | CD3RGZ 49XK74

PELICAN 2745C LED-strålkastare, plast, 50 000 tim. Lamplivslängd, svart

Finns i lager
Artikel: CD3RGZ Modell: 2745CKorsreferens: 49XK74

Få det Maj 16, Torsdag
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
671SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid20/40 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd35 / 25m
KroppsfärgSvart
Body MaterialPlast
Ficklampa stråltypJusterbar, Spot
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens33/17
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång32
MonteringstypRem
Antal batterier3
Högsta strålintensitet309/155 cd
Körtid vid hög inställning20 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass I, Div. 1, grupperna A, B, C, D
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier3.30 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellMaximal lumenutgångBatteriets bränningstidStrålavståndHögsta strålintensitetKörtid vid hög inställningSäkerhetsbetygSäkerhetsgraderingVikt med batterierPris
PELICAN 2720 Strålkastare Led 5/80 Lime Black | AC6HGP 33W919 2720808/175 timmar15 / 56m790/60 cd8 timmarInte säkerhetsbetygIngen3.8 oz.822SEK
PELICAN 2750CC Strålkastare, 183 lm Max ljusstyrka, 11 timmar Max körtid, 63 m Max strålavstånd, hög/låg | CT7PNB 796CE4 2750CC--------810SEK
PELICAN 027600-0102-110 Strålkastare, 289 lm Max ljusstyrka, 2 timmars körtid vid Max ljusstyrka, 101 m Max strålavstånd | CT7PNC 43MJ59 027600-0102-110--------882SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 2745C LED-strålkastare, plast, 50 000 tim. Lamplivslängd, svart
671SEK /enhet