PEMKO 303CS84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AC8WLP 3EGW2

PEMKO 303CS84 Dörrram väderlist 7 fot svart

Artikel: AC8WLP Modell: 303CS84Korsreferens: 3EGW2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

661SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fire Märk3 timmar
Fläns finishRensa
Flänshöjd7 / 8 "
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek5 / 64 "
Flänsbredd7 / 8 "
Infoga färgSvart
Sätt i materialSilikon
Infoga storlek5 / 16 "
Infoga typIhålig glödlampa
Total längd7ft.
Projektion3 / 16 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-100 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)215.39
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialFlänsbreddInfoga färgSätt i materialInfoga storlekTotal längdProjektionPris
PEMKO 303CS36 Dörrkarm Weatherstrip 3 Feet Black | AC8WLM 3EGV8 303CS36anodiserat aluminium7 / 8 "SvartSilikon5 / 16 "3ft.3 / 16 "-
RFQ
PEMKO 303CS48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot svart | AC8WLN 3EGV9 303CS48anodiserat aluminium7 / 8 "SvartSilikon5 / 16 "4ft.3 / 16 "452SEK
PEMKO 303CS96 Dörrkarm Weatherstrip 8 fot svart | AC8WLQ 3EGW3 303CS96anodiserat aluminium7 / 8 "SvartSilikon5 / 16 "8ft.3 / 16 "732SEK
RFQ
PEMKO 319CN36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AC8WLR 3EGW4 319CN36anodiserat aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "3ft.3 / 16 "514SEK
PEMKO 319CN48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot svart | AC8WLT 3EGW5 319CN48anodiserat aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "4ft.3 / 16 "545SEK
PEMKO 319CN84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AC8WLU 3EGW7 319CN84anodiserat aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "7ft.3 / 16 "973SEK
RFQ
PEMKO 319CN96 Dörrkarm Weatherstrip 8 fot svart | AC8WLV 3EGW8 319CN96anodiserat aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "8ft.3 / 16 "1 132 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 303CS84 Dörrram väderlist 7 fot svart
661SEK /enhet