Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 143-9020-E Rörplugg, mekanisk, förstärkt, vingmutter, rörände, 2 tums diameter | CF3AHV

PETERSEN PRODUCTS 143-9020-E rörplugg, mekanisk, förstärkt, vingmutter, rörände, 2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: CF3AHV Modell: 143-9020-E
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
179SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body MaterialABS
Max. Diameter2.17 "
Max. Huvud40 ft
Max. Tryck17 psi
Max. Temp.125 grader F
Min. Dia.1.9 "
Nominell rörstorlek (in.)2"
Total längd1.87 "
TätningsmaterialNaturgummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DiameterMax. TryckTotal längdPris
PETERSEN PRODUCTS 143-9030-E Rörplugg, mekanisk, förstärkt, vingmutter, rörände, 3 tums diameter | CF3AHW 143-9030-E3.1 "17 psi2.5 "217SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-9040-E Rörplugg, mekanisk, förstärkt, vingmutter, rörände, 4 tums diameter | CF3AHX 143-9040-E4.06 "17 psi2.5 "264SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-9080-E Rörplugg, mekanisk, förstärkt, vingmutter, rörände, 8 tums diameter | CF3AHZ 143-9080-E8.03 "17 psi3.75 "941SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-9060 Rörplugg, mekanisk, förstärkt, vingmutter, 6 tums diameter | CF3AJB 143-90606.08 "17.3 PSI3.75 "566SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9020-E rörplugg, mekanisk, förstärkt, vingmutter, rörände, 2 tums diameter
179SEK /enhet