PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P160 Rörplugg, Mekanisk, Block And Bleed, 4.25 4.5 - XNUMX XNUMX tums diameter

Finns i lager
Artikel: CF3AKC Modell: 145-1005-P160

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body MaterialAluminium
Gå förbi1/4 "Kvinna
Max. Diameter4.5 "
Max. Huvud462 ft
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.200 grader F
Min. Dia.4.25 "
Nominell rörstorlek (in.)5"
nominell storlek5 "Sch 160
Total längd6.48 "
Tätningslängd7 / 8 "
TätningsmaterialNitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DiameterMax. HuvudMax. TryckTotal längdPris
PETERSEN PRODUCTS 145-1002-5P40 Rörplugg, mekanisk, blockerad och avluftad, 2.375 - 2.625 tum diameter | CF3AJZ 145-1002-5P402.625 "924 ft400 psi13.5 "16 599 kr
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-5P80 Rörplugg, mekanisk, blockerad och avluftad, 3.125 - 3.375 tum diameter | CF3AKA 145-1003-5P803.375 "924 ft400 psi13.5 "21 256 kr
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-P80 Rörplugg, mekanisk, blockerad och avluftad, 2.75 - 3.0 tum diameter | CF3AKB 145-1003-P803"924 ft400 psi13.5 "18 910 kr
PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P80 Rörplugg, mekanisk, blockerad och avluftad, 4.625 - 4.875 tum diameter | CF3AKD 145-1005-P804.875 "462 ft200 psi2.83 "30 746 kr
PETERSEN PRODUKTER 145-1006-P160 Rörplugg, mekanisk, blockerad och avluftad, 5 - 5.2 tum diameter | CF3AKE 145-1006-P1605.25 "462 ft200 psi8.49 "33 092 kr
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P40 Rörplugg, mekanisk, blockerad och avluftad, 6.125 - 6.375 tum diameter | CF3AKF 145-1006-P406.375 "462 ft200 psi8.49 "40 166 kr
PETERSEN PRODUKTER 145-1006-P80 Rörplugg, mekanisk, blockerad och avluftad, 5.75 - 6 tums diameter | CF3AKG 145-1006-P806"462 ft200 psi-37 784 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P160 Rörplugg, Mekanisk, Block And Bleed, 4.25 4.5 - XNUMX XNUMX tums diameter
28 365 kr /enhet