Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PFERD 67216 Klaffskiva 5 x 5 / 8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399

PFERD 67216 Flap Disc 5 x 5/8-11 Zirc 40gt M

Finns i lager
Artikel: AC6GFK Modell: 67216Korsreferens: 33N399
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
StödmaterialGlasfiber
Ryggviktförbrukningsartikel
Skiva Dia.5"
SkivtypRadial
GradePremium
Grit40
Max. Varvtal13,300
Monteringsstorlek5 / 8-11
Total skivtypSpecialitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalSlipmaterialStödmaterialMonteringshålstorlekMonteringsstorlekRyggviktSkiva Dia.SkivtypPris
PFERD 67192 klaffskiva 4-1/2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300ZirkoniumoxidGlasfiber-7 / 8 "förbrukningsartikel4.5 "Radial321SEK
PFERD 67339 Klaffskiva 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300ZirkoniumoxidGlasfiber-7 / 8 "förbrukningsartikel4.5 "Radial320SEK
PFERD 67196 Klaffskiva 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300ZirkoniumoxidGlasfiber-7 / 8 "förbrukningsartikel5"Radial365SEK
PFERD 67343 Klaffskiva 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300ZirkoniumoxidGlasfiber-7 / 8 "förbrukningsartikel5"Radial387SEK
PFERD 67212 klaffskiva 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397 6721213,300ZirkoniumoxidGlasfiber-5 / 8-11förbrukningsartikel4.5 "Radial354SEK
PFERD 67359 Klaffskiva 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398 6735913,300ZirkoniumoxidGlasfiber-5 / 8-11förbrukningsartikel4.5 "Radial394SEK
PFERD 67363 Klaffskiva 5 x 5/8-11 Zirc 40gt L | AC6GFL 33N401 6736313,300ZirkoniumoxidGlasfiber-5 / 8-11förbrukningsartikel5"Radial416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PFERD 67216 Flap Disc 5 x 5/8-11 Zirc 40gt M
402SEK /enhet