Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS MH175/U metallhalogen glödlampa, 14700 lumen | CH6QNF 492Y80

PHILIPS MH175/U metallhalogen glödlampa, 14700 lumen

Finns i lager
Artikel: CH6QNF Modell: MH175/UKorsref: 492Y80

Få det Maj 15, Onsdag
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDold glödlampa
ANSI-kodM57/E
BastypMogul Skruv E39
strålvinkel360 grader
Glödlampa Dia.3 1 / 2 "
Lamptillverkarens garantilängd1 år.
Färg Temp.4000K
CRI59
FinishRensa
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
LjusfördelningRundstrålande
Lumens14700 lm
Min. Temp.-40 grader F
Total längd8 1 / 4 "
Rated Life10000 hrs.
FormaED28
SplittresistentNej
Temp. Räckvidd-40 till 250 grader F
HandelsnummerMH175/U
TypStandard
Watt175W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
URSPRUNGSLANDIndien

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS MH175/U metallhalogen glödlampa, 14700 lumen
444SEK /enhet