Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC GY150V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1-1/2 tums storlek | AA3GEC 11K415

PLAST-O-MATIC GY150V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3GEC Modell: GY150V-PVKorsreferens: 11K415
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
7 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesindikator för dubbel vägg
BultmaterialRostfritt stål
AnslutningsmaterialPVC
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck140 psi
Total längd5.875 "
Rörstorlek1.5 "
TätningsmaterialViton
Siktlängd2-1 / 2 "
SiktmaterialAkryl / Pyrex
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsmaterialArtikelMax. TryckTotal längdRörstorlekTemp. RäckviddPris
PLAST-O-MATIC GY050V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1/2 tums storlek | AA3GDY 11K411 GY050V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.875 "1 / 2 "32 grader till 180 grader F.7 011 kr
PLAST-O-MATIC GY075V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 3/4 tums storlek | AA3GDZ 11K412 GY075V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg140 psi5.875 "3 / 4 "32 grader till 180 grader F.7 085 kr
PLAST-O-MATIC GY100V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1 tums storlek | AA3GEA 11K413 GY100V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg140 psi7.375 "1"32 grader till 180 grader F.7 820 kr
PLAST-O-MATIC GY125V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1-1/4 tums storlek | AA3GEB 11K414 GY125V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg140 psi5.875 "1.25 "32 grader till 140 grader F.6 366 kr
PLAST-O-MATIC GY200V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 2 tums storlek | AA3GED 11K416 GY200V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg140 psi7.375 "2"32 grader till 140 grader F.7 952 kr
PLAST-O-MATIC GY300V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 3 tums storlek | AA3GEE 11K417 GY300V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg110 psi8.375 "3"32 grader till 140 grader F.16 146 kr
PLAST-O-MATIC GY050V-PP Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1/2 tums storlek | AA3GEF 11K418 GY050V-PPpolypropylenFlödesindikator för dubbel vägg50 psi4.75 "1 / 2 "32 grader till 180 grader F.5 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC GY150V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1-1/2 tums storlek
7 149 kr /enhet