PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, Viton-tätning, 3 tumsstorlek | AA3AYE 11G091

PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, Viton-tätning, 3 tum

Finns i lager
Artikel: AA3AYE Modell: RVTX300V-PVKorsreferens: 11G091

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body MaterialPVC
Inloppsstorlek3"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek3"
UtloppstypFNPT
Totala höjden18 19 / 64 "
Total längd7"
tryck~~POS=TRUNC5 till 100 psi
SittmaterialViton
VårmaterialFörzinkat stål
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)56.13
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PLAST-O-MATIC RVTX300EP-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, EPDM-tätning, 3 tumsstorlek | CD4HZJ RVTX300EP-PVAvstängningsventil28 189 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC RVTX300V-CP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, CPVC, Viton-tätning, 3-tumsstorlek | CD4HZY RVTX300V-CPAvstängningsventil30 136 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC RVTX300EP-CP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, CPVC, EPDM-tätning, 3-tumsstorlek | CD4HZZ RVTX300EP-CPAvstängningsventil30 033 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC RVTX300V-PF bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVDF, Viton-tätning, 3-tumsstorlek | CD4JBC RVTX300V-PFAvstängningsventil55 588 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC RVTX300EP-PF by-pass ventil, mottryck, in-line tryckavlastning, PVDF, 3 tums storlek | CD4JBD RVTX300EP-PFAvstängningsventil55 501 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, Viton-tätning, 3 tum
25 451 kr /enhet