Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POMONA 1325-2 Banankontakt, 5000 V | CT7VWB 30PH82

POMONA 1325-2 Banankontakt, 5000 V

Finns i lager
Artikel: CT7VWB Modell: 1325-2Korsreferens: 30PH82
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
402SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBanankontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
POMONA 6729-2 rätvinklig bananplugg, Cat Iii 1000V000 V Max Volt, Nickelpläterad, Röd | CT7VVR 4FB23 6729-2Banankontakt1116SEK
POMONA 6729-0 rätvinklig bananplugg, Cat Iii 1000V000 V Max Volt, Nickelpläterad, Svart | CT7VVT 4FB22 6729-0Banankontakt1115SEK
POMONA 1581-2-G/10P Banana Jack, 2, 500 V | CT7VVW 3EB24 1581-2-G/10PBanan Jack10409SEK
POMONA 1581-0-G/10P Banana Jack, 2, 500 V | CT7VVX 3EB23 1581-0-G/10PBanan Jack10409SEK
POMONA 5931-0 Panelmonterad Banana Jack, Cat Iii 1000V, 1000 V Max Volt, Elektronik, Guldpläterad, Svart | CT7VVY 1PE35 5931-0Banan Jack10563SEK
POMONA 5931-2 Panelmonterad Banana Jack, Cat Iii 1000V, 1000 V Max Volt, Elektronik, Guldpläterad, Röd | CT7VVZ 1PE36 5931-2Banan Jack10563SEK
POMONA 1325-0 Banankontakt, 5000 V | CT7VWA 30PH81 1325-0Banankontakt10402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POMONA 1325-2 Banankontakt, 5000 V
402SEK /packa