Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POND BOSS PW1250 Vattenfallspump ABS 3/32 HP 7 psi 120V | AH7XZM 38EF30

POND BOSS PW1250 Vattenfallspump ABS 3/32 HK 7 psi 120V

Finns i lager
Artikel: AH7XZM Modell: PW1250Korsreferens: 38EF30
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
2 529 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfallspump
Byråns efterlevnadETL
Ledningslängd16ft.
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare1
GPH of Water @ 1 Ft. av Head1380
GPH of Water @ 10 Ft. av Head120
GPH of Water @ 5 Ft. av Head600
Höjd6"
Husets materialABS
HP3/32
Hz60
PumphjulsmaterialABS
Längd9.25 "
Max. Dia. Torrsubstanser19 / 64 "
Max. Huvud14 ft.
Classic Outlet1.5 "
ÖverbelastningsskyddJa
Spänning120 VAC
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.871
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POND BOSS PW1250 Vattenfallspump ABS 3/32 HK 7 psi 120V
2 529 kr /enhet