Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POND BOSS PW5000 Vattenfallspump ABS 3/8 HP 10 psi 120V | AH7XZR 38EF34

POND BOSS PW5000 Vattenfallspump ABS 3/8 HK 10 psi 120V

Finns i lager
Artikel: AH7XZR Modell: PW5000Korsreferens: 38EF34

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfallspump
Byråns efterlevnadETL
Ledningslängd16ft.
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare2.5
GPH of Water @ 1 Ft. av Head5000
GPH of Water @ 10 Ft. av Head1680
GPH of Water @ 20 Ft. av Head320
GPH of Water @ 5 Ft. av Head3540
Höjd6"
Husets materialABS
HP3/8
Hz60
PumphjulsmaterialABS
Längd10.5 "
Max. Dia. Torrsubstanser19 / 64 "
Max. Huvud22 ft.
Classic Outlet2"
ÖverbelastningsskyddJa
Spänning120 VAC
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.682
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)16.76
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POND BOSS PW5000 Vattenfallspump ABS 3/8 HK 10 psi 120V
3 873 kr /enhet