Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 36J162 Heavy Duty Cable Tie 7.9 tum längd - Förpackning med 100 | AC6UTR

POWER FIRST 36J162 Heavy Duty buntband 7.9 tums längd - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC6UTR Modell: 36J162

Få det Maj 15, Onsdag
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
274SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitstarkt kabelband
GrundmaterialNylon
FärgSvart
DesignaStandard
DutyHeavy Duty
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd7.9 "
MaterialNylon 6/6
Max. Bunt Dia.1.97 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet119.15 lb.
Tjocklek0.075 "
VerktygskodB
UL-typ11
Bredd0.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4635
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFärgDesignaUL-typBreddDutyInomhus UtomhusLängdförp. Antal.Pris
POWER FIRST 36J161 Heavy Duty Cable Tie 7.9 tum längd - Förpackning med 100 | AC6UTQ 36J1610.075 "NaturalStandard110.3 "Heavy DutyEndast inomhus7.9 "100235SEK
POWER FIRST 36J163 Heavy Duty Cable Tie 11.8 tums längd - förpackning med 100 | AC6UTT 36J1630.074 "NaturalStandard110.3 "Heavy DutyEndast inomhus11.8 "100319SEK
POWER FIRST 36J164 Heavy Duty Cable Tie 11.8 tum längd - Förpackning med 100 | AC6UTU 36J1640.074 "SvartStandard110.3 "Heavy DutyInomhus Utomhus11.8 "100223SEK
POWER FIRST 36J165 Kraftigt kabelband 14.5 tums längd - 100-pack | AC6UTV 36J1650.074 "NaturalStandard110.3 "Heavy DutyEndast inomhus14.5 "100362SEK
POWER FIRST 36J166 Heavy Duty Cable Tie 14.5 inch Length - Pack Of 100 | AC6UTW 36J1660.074 "SvartStandard110.3 "Heavy DutyInomhus Utomhus14.5 "100608SEK
POWER FIRST 36J167 Slitstarkt slips 17.7 tums längd - 50-pack | AC6UTX 36J1670.075 "NaturalStandard110.3 "Heavy DutyEndast inomhus17.7 "50241SEK
POWER FIRST 36J168 Heavy Duty Cable Tie 17.7 inch Length - Pack Of 50 | AC6UTY 36J1680.075 "SvartStandard110.3 "Heavy DutyInomhus Utomhus17.7 "50230SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 36J162 Heavy Duty buntband 7.9 tums längd - paket med 100
274SEK /packa