Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 06210-PWR Expansion Drop-In Anchor, 5/8 Inch Size, 25Pk | AF9RHY 30RZ42

POWERS FASTENERS 06210-PWR Expansion Drop-In Anchor, 5/8 tums storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RHY Modell: 06210-PWRKorsreferens: 30RZ42
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
5 652 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.5 / 8 "
Bult Dia.5 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
Längd2.5 "
MaterialKolstål
Min. Håldjup2-1 / 2 "
Tråddjup1.187 "
Tråd storlek5 / 8-11
TypDrop-I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)10.21
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)13.41
HS-kod7318159000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 06210-PWR Expansion Drop-In Anchor, 5/8 tums storlek, 25Pk
5 652 kr /packa