Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 09230-PWR Anchor, 50Pk | AH2YME 30TC51

POWERS FASTENERS 09230-PWR Ankare, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AH2YME Modell: 09230-PWRKorsreferens: 30TC51

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 760 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsskruvankare
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd1.25 "
Borrstorlek3 / 4 "
Intern gängstorlek3/8 "-16
Längd1-1 / 4 "
MaterialBly / Zamac-legering
Max. Arbetstjocklek1-1 / 4 "
Min. Inbäddning1.25 "
Skruvstorlek3/8 "-16
Tråd Dia.3 / 8 "
Använd med30TC58 - inställningsverktyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1195
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)16.76
URSPRUNGSLANDVN

Produktinformation:

    • Expansion Anchor Type: Caulking Anchor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 09230-PWR Ankare, 50Pk
1 760 kr /packa