POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1 X 6 Inch Size, 10Pk | AD6PDQ 46U152

POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1 X 6 tums storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDQ Modell: 7461SD1-PWRKorsreferens: 46U152

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 079 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd6"
Inbäddning i betong4.5 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC2.375 "
Tråd storlek2-3/8
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)13850
Ultimate Shear (Lb.)21155
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21155
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21155
Ultimate Tension (lbs.)13850
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)13850
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)20915

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.795
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1 X 6 tums storlek, 10Pk
3 079 kr /packa