Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J262XL Tånglåskedja 9-27 / 32 tum längd krom | AA2GAC 10G678

PROTO J262XL Tång Låskedja 9-27/32 Inch Längd Krom

Finns i lager
Artikel: AA2GAC Modell: J262XLKorsreferens: 10G678

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåstång
ByggNickelkrom
FinishSvart epoxi
HandleNickelkrom
Hantera typVanligt grepp
Käftkapacitet6-19 / 64 "
Käftlängd2.156 "
KäftutlösareFjäderbelastad frigöringsspak
Käftjocklek5 / 16 "
KäftypKedjans näsa
Käftbredd45 / 64 "
Längd9 27 / 32 "
MaterialLegerat stål
Antal bitar1
SkruvmekanismSkruvbult med låsmutter
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypLåskedja
AvbitartångNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)24.45
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDES

Produktinformation:

    • Egenskaper: Drop Forged Jaw

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J262XL Tång Låskedja 9-27/32 Inch Längd Krom
1 258 kr /enhet