Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3000N Skiftnyckelsats 15 graders 3 / 8-7 / 8 5 st | AA8WDU 1AKR6

PROTO J3000N skiftnyckelsats 15 grader 3/8-7/8 5 st

Finns i lager
Artikel: AA8WDU Modell: J3000NKorsreferens: 1AKR6
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
1 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna ändnyckelsats
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Antal bitar5
Längdintervall5-3/4 To 10-1/8"
SAE eller metriskSAE
Skiftnycklar ingår3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
PROTO J30000P-M Skiftnyckelsats 15 grader 10-23mm 5 st | AA7DVC 15V185 J30000P-Mmetrisk10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3000N skiftnyckelsats 15 grader 3/8-7/8 5 st
1 306 kr /enhet