PROTO J4235B Master Puller Set, 25 käftar, fraktionerad, 29 tums längd | AD2LBT 3R709

PROTO J4235B Master Puller Set, 25 käftar, fraktionerad, 29 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD2LBT Modell: J4235BKorsreferens: 3R709 / 23MD44

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaster Puller Set
Kapacitet10 ton.
Jaw ReachÖvrigt
KäkspridningÖvrigt
KäftstilInsida, vändbar, insida krok, dubbel räckvidd, lång smal, lockskruv
Antal käftar25
Skruvstorlek(3) 3 / 8-24 X 3, (3) 3 / 8-16 X 4, och (3) 3 / 8-16 X 3 "lockskruvar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att dra delar som lager, remskivor eller kugghjul från en axel
    • Inkluderar komponenter som krävs för att montera avdragare för helväxlingssystem
    • Försedd med 25 käftar och en kapacitet på 10 ton

Produktvarianter

ProduktModellPris
PROTO J4235A Master Puller Set | AD2LBR 3R708 J4235A37 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4235B Master Puller Set, 25 käftar, fraktionerad, 29 tums längd
41 856 kr /enhet