Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J46204 Hexnyckellängd 1/16 tum 3 tum längd | AF6NZY 1FZ10

PROTO J46204 Hexnyckellängd 1/16 tum 3 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF6NZY Modell: J46204Korsreferens: 1FZ10

Få det Maj 15, Onsdag
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex-nyckel
Armlängd3"
blad~~POS=TRUNCStål
FinishSvartoxid
Hantera färgSvart
handtag Längd9 / 16 "
Hantera materialStål
Hantera typEnkel
SAE eller metriskSAE
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 16 "
Arbetsvinkel90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204110060

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskArmlängdblad~~POS=TRUNCFormaTether kapabelTipsstorlekHantera färghandtag LängdPris
PROTO J46518 Insexnyckel T 6mm 6 tum längd | AA9UYB 1FX64 J46518metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)6mmBlå4"168SEK
PROTO J46516 Insexnyckel T 5 mm 6 tum längd | AA9UYC 1FX65 J46516metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)5mmBlå4"145SEK
PROTO J46514 Insexnyckel T 4mm 6 tum längd | AA9UYD 1FX66 J46514metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)4mmBlå3"111SEK
PROTO J46512 Insexnyckel T 3mm 6 tum längd | AA9UYE 1FX67 J46512metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3mmBlå3"106SEK
PROTO J46510 Insexnyckel T 2.5 mm 6 tum längd | AA9UYF 1FX68 J46510metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2.5mmBlå3"101SEK
PROTO J46508 Insexnyckel T 2mm 6 tum längd | AA9UYG 1FX69 J46508metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2mmBlå3"101SEK
PROTO J46424 Insexnyckel T 3/8 tum 6 tum längd | AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "Red6"259SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J46204 Hexnyckellängd 1/16 tum 3 tums längd
6SEK /enhet