Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J46414-TT Tether Ready Hex Key T 7/32 tum | AF8AKT 24AK78

PROTO J46414-TT Tether Ready insexnyckel T 7/32 tum

Finns i lager
Artikel: AF8AKT Modell: J46414-TTKorsreferens: 24AK78
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckel för tjuder
Armlängd6"
blad~~POS=TRUNCStål
FinishSvartoxid
Hantera färgRed
handtag Längd3"
Hantera materialPVC
Hantera typKuddgrepp
SAE eller metriskSAE
FormaT
Tether kapabelKoppling klar
Tipsstorlek7 / 32 "
Arbetsvinkel90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8204110060

Produktvarianter

ProduktModellHantera färghandtag LängdSAE eller metriskTipsstorlekPris
PROTO J46508-TT Tether Ready Ready Hex Key T 2mm | AB7UGL 24AK83 J46508-TTBlå3"metrisk2mm199SEK
PROTO J46405-TT Tether Ready Ready Hex Key T 5/64 tum | AF8AKL 24AK71 J46405-TTRed3"SAE5 / 64 "330SEK
PROTO J46406-TT Tether Ready Hex Key T 3/32 tum | AF8AKM 24AK72 J46406-TTRed3"SAE3 / 32 "346SEK
PROTO J46408-TT Tether Ready Hex Key T 1/8 tum | AF8AKN 24AK74 J46408-TTRed3"SAE1 / 8 "383SEK
PROTO J46409-TT Tether Ready Ready Insexnyckel T 9/64 tum | AF8AKP 24AK75 J46409-TTRed3"SAE9 / 64 "422SEK
PROTO J46410-TT Tether Ready Ready Hex Key T 5/32 tum | AF8AKQ 24AK76 J46410-TTRed3"SAE5 / 32 "392SEK
PROTO J46412-TT Tether Ready Hex Key T 3/16 tum | AF8AKR 24AK77 J46412-TTRed3"SAE3 / 16 "434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J46414-TT Tether Ready insexnyckel T 7/32 tum
432SEK /enhet