Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J60508 Torx insatsbit # 10 | AB3ACE 1Q723

PROTO J60508 Torx Insert Bit #10

Finns i lager
Artikel: AB3ACE Modell: J60508Korsreferens: 1Q723
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmejselbiten
BitstilTorx (R)
FinishSvartoxid
MaterialS2 stål
Total längd1"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PROTO J60512 Torx insatsbit # 20 | AB3ACG 1Q725 J60512Skruvmejselbiten39SEK
PROTO J60514 Torx insatsbit # 25 | AB3ACH 1Q726 J60514Skruvmejselbiten39SEK
PROTO J60516 Torx insatsbit # 27 | AB3ACJ 1Q727 J60516Momentinsats42SEK
PROTO J60518 Torx insatsbit # 30 | AB3ACK 1Q728 J60518Skruvmejselbiten42SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J60508 Torx Insert Bit #10
39SEK /enhet