Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J9211H ihålig rund mutterdragare 11/32 | AD2LEU 3R938

PROTO J9211H ihålig rund mutterdragare 11/32

Finns i lager
Artikel: AD2LEU Modell: J9211HKorsreferens: 3R938
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
Handtag DesignRäfflad
Hexstorlek11 / 32 "
Ingen parkeringNej
Total längd6 11 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Skaftlängd2.75 "
SkaftmaterialKromstål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J9211H ihålig rund mutterdragare 11/32
190SEK /enhet