Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JC908 nyckelnyckel 1-1 / 4 in | AA8YBU 1ARC1

PROTO JC908 strukturell öppen nyckel 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA8YBU Modell: JC908Korsreferens: 1ARC1
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
825SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell skiftnyckel
ByggLegerat stål
FinishSvartoxid
HandleAvsmalnande
Hantera typAvsmalnande
Huvudstorlek1-1 / 4 "
Head Tjocklek13 / 16 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng0
Kompensera1.25 "
Total längd19.5 "
Storlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead TjocklekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO JC904A Strukturell nyckel 3/4 tum | AA8XYB 1APX3 JC904A7 / 16 "3 / 4 "11-13/163 / 4 "528SEK
PROTO JC905 Skiftnyckel 7/8 In | AA8XYC 1APX7 JC9059 / 16 "7 / 8 "14.57 / 8 "681SEK
PROTO JC906B Strukturell nyckel 1 in | AA8XYD 1APX8 JC906B9 / 16 "7 / 8 "14.1871"715SEK
PROTO JC907 Skiftnyckel med strukturell ände 1-1 / 16 In | AA8XYE 1APX9 JC90721 / 32 "1"17.25 "1-1 / 16 "782SEK
PROTO JC907A Strukturnyckel 1-1 / 8 In | AA8YBT 1ARC0 JC907A21 / 32 "1"17.25 "1.125 "715SEK
PROTO JC908A Strukturnyckel 1-5 / 16 In | AA8YBV 1ARC2 JC908A13 / 16 "1.25 "19-3/321 5 / 16 "1 041 kr
PROTO JC909 Strukturnyckel 1-7 / 16 In | AA8YBW 1ARC3 JC90913 / 16 "1.25 "201.437 "1 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JC908 strukturell öppen nyckel 1-1/4 tum
825SEK /enhet