Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCV09T Spärrnyckel vändbar 12-punkts 9/32 tum | AF7NQZ 22DH30

PROTO JSCV09T Spärrkombinationsnyckel Vändbar 12-punkts 9/32 tum

Finns i lager
Artikel: AF7NQZ Modell: JSCV09TKorsreferens: 22DH30
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
338SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek9 / 32 "
MaterialHärdat stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd5.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 32 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellKompenseraTotal längdReverseringStorlekPris
PROTO JSCV34T Spärrnyckel Rev 12 Point 1-1 / 16 In | AB6TAF 22DH44 JSCV34T15 grader14.25 "Ja1-1 / 16 "1 372 kr
PROTO JSCV36T Spärrnyckel Rev 12 Point 1-1 / 8 In | AB6TAG 22DH45 JSCV36T15 grader15 15 / 16 "Ja1.125 "1 556 kr
PROTO JSCV40T Skiftnyckel med spärrnyckel, 12-punkt 1-1 / 4 tum | AB6TAH 22DH46 JSCV40T15 grader16.75 "Ja1.25 "1 780 kr
PROTO JSCV07T Spärrnyckel vändbar 12-punkts 7/32 tum | AF7NQX 22DH28 JSCV07T15 grader5"Ja7 / 32 "280SEK
PROTO JSCV08T Spärrnyckel vändbar 12-punkts 1/4 tum | AF7NQY 22DH29 JSCV08T15 grader5"Ja1 / 4 "304SEK
PROTO JSCV10T Spärrnyckel vändbar 12-punkts 5/16 tum | AF7NRA 22DH31 JSCV10T15 grader5.5 "Ja5 / 16 "354SEK
PROTO JSCV11T Spärrnyckel vändbar 12-punkts 11/32 tum | AF7NRB 22DH32 JSCV11T15 grader5 15 / 16 "Ja11 / 32 "369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCV09T Spärrkombinationsnyckel Vändbar 12-punkts 9/32 tum
338SEK /enhet