PULSAFEEDER LPE4SA-KTC1-G19 Membranmätningspump 44 Gpd 100 Psi | AE9NFG 6KYG9

PULSAFEEDER LPE4SA-KTC1-G19 Membranmätningspump 44 Gpd 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AE9NFG Modell: LPE4SA-KTC1-G19Korsreferens: 6KYG9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
BollmaterialKeramik
Body MaterialABS
cc / min.116.7
CompliancecETLu, ETLsanitary, CE
Ledningslängd6ft.
MembranmaterialPTFE inför
Huvud och monteringsmaterialPVDF
Höjd10.6 "
Hz50/60
Längd11.2 "
Max. Flöde1.85 GPH
Max. Flödeshastighet1.85 km / h
Max. Tryck100 psi
Max. Slag per minut125
Max. Viskositet1000 CPS
Min. Flödeshastighet4.4 GPD
Antal flöden1
Strömsladd6 ft.
PumptypMembran
reproducerbarhet2%
Tätningar och O-ringarPTFE
SjälvsugandeJa
Suglyft4 Ft.
RörmaterialPVC / polyeten
Vrid ner förhållande100:1
TypJusterbart enkelhuvud
Spänning115
Bredd5.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.985
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PULSATRON

Produktvarianter

ProduktModellComplianceHöjdLängdMax. FlödeMax. TryckBreddPris
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 Membranmätningspump 6 Gpd 150 Psi | AD9TTM 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitär, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"8 206 kr
PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Membranmätarpump 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26 LB03SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitär, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"8 667 kr
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 Membranmätpump 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitär, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"8 463 kr
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 Membranmätarpump 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETLsanitär, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "16 413 kr
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 Membranmätarpump 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETLsanitär, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "21 763 kr
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 Membranmätarpump 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETLsanitär, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "27 100 kr
PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Membranmätarpump 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31 LPH6SA-PTC3ETL, cETL, ETLsanitär, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "20 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PULSAFEEDER LPE4SA-KTC1-G19 Membranmätningspump 44 Gpd 100 Psi
19 098 kr /enhet