Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PULSAFEEDER MTR100-G Flödesmätare 20 Gpm 150 Psi 3/4 tum | AF7WXX 22UM61

PULSAFEEDER MTR100-G Flödesmätare 20 Gpm 150 Psi 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7WXX Modell: MTR100-GKorsreferens: 22UM61
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
4 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet1.5%
Kabellängd12ft.
Anslutningsstorlek3/4 MNPT
Visa5-siffra
Montering3 / 4 "NPT
FlödesmaterialVatten
Flödesområde.25 till 20 gpm
Flödesområde @ GPM för vatten.25 till 20
För rörstorlek3 / 4 "
GPM Max.20
Höjd4.25 "
Husets materialBlyfri mässing
Längd11.625 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.105 F
temp105 grader F
TypI kö
Bredd568587 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9026105000

Produktinformation:

    • Max. Reed Switch Ström (mA) (24)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelNoggrannhetKabellängdLängdBreddAnslutningsstorlekVisaFlödesområdePris
PULSAFEEDER MTR101-G Flödesmätare 20 Gpm 150 Psi 3/4 tum 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-GFlödesmätare1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-siffra.25 till 20 gpm4 829 kr
PULSAFEEDER MTR103-G Flödesmätare 20 Gpm 150 Psi 3/4 tum 0.5 Ppg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-GFlödesmätare1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-siffra.25 till 20 gpm7 721 kr
PULSAFEEDER MTR104-G Flödesmätare 20 Gpm 150 Psi 3/4 tum 1.0 Ppg | AF7WYA 22UM64 MTR104-GFlödesmätare1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5-siffra.25 till 20 gpm4 829 kr
PULSAFEEDER MTR300-G Flödesmätare 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-GFlödesmätare1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6-siffra.75 till 50 gpm6 679 kr
PULSAFEEDER MTR304-G Flödesmätare 50 Gpm 150 Psi 1 tum 1.0 Ppg | AF7WYC 22UM70 MTR304-GFlödesmätare1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6-siffra.75 till 50 gpm7 120 kr
PULSAFEEDER MTR404-G Flödesmätare 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71 MTR404-GMekanisk flödesmätare1.51217.75 "5"1.5 "6-siffra1.5 till 100 gpm17 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PULSAFEEDER MTR100-G Flödesmätare 20 Gpm 150 Psi 3/4 tum
4 420 kr /enhet