QMARK CDF558SE Elektrisk takvärmare 208v 5k watt | AC8CZR 39K891

QMARK CDF558SE Elektrisk takvärmare 208v 5k Watt

Finns i lager
Artikel: AC8CZR Modell: CDF558SEKorsreferens: 39K891

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk takvärmare för konvektion
Lufttemp. Stiga42 grader
Amps24/18.3/12.0
BtuH17,100/13,000/8500
FinishPulverlack
Höjd10.5 "
Hz60
kW5/3.8/2.5
Längd18.5 "
Monteringstypyta
Fas1 eller 3
Spänning208
Watt5000/3800/2500
Bredd15.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsBtuHSpänningWattBreddFinishHöjdPris
QMARK CDF548RE Elektrisk takvärmare 208v 4k watt | AC8CZM 39K887 CDF548RE1 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200015.5 "Pulverlack5.75 "15 711 kr
QMARK CDF558RE Elektrisk takvärmare 208v 5k watt | AC8CZN 39K888 CDF558RE1 eller 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Pulverlack5.75 "17 272 kr
QMARK CDF548SE Elektrisk takvärmare 208v 4k watt | AC8CZP 39K889 CDF548SE1 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200010.125 "Pulverlack9 11 / 16 "13 796 kr
QMARK CDF557RE Elektrisk takvärmare 277v 5k watt | AC8CZQ 39K890 CDF557RE118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250015.5 "Pulverlack5.75 "15 183 kr
QMARK CDF552RE Elektrisk takvärmare 240v 5k watt | AC8CZT 39K892 CDF552RE1 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Pulverlack5.75 "15 433 kr
QMARK CDF547RE Elektrisk takvärmare 277v 4k watt | AC8CZU 39K893 CDF547RE114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200015.5 "Pulverlack5.75 "15 705 kr
QMARK CDF552SE Elektrisk takvärmare 240v 5k Watt | AC8CZW 39K895 CDF552SE1 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Pulverlack10.5 "15 841 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK CDF558SE Elektrisk takvärmare 208v 5k Watt
15 531 kr /enhet