QMARK CWH3504F Elektrisk väggvärmare 208 / 240v | AC8DAP 39K913

QMARK CWH3504F Elektrisk väggvärmare 208/240v

Finns i lager
Artikel: AC8DAP Modell: CWH3504FKorsreferens: 39K913

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Förstärkare AC17.3/20
BtuH12,283/16,377
FärgNorra vita
FinishPulverlack
Grilldjup1-1 / 2 "
Grillhöjd19-3 / 16 "
GallermaterialStål
Gallerbredd15-5 / 16 "
Värmare TypKommersiella / Industrial
Bostadsdjup3.875 "
Bostadshöjd18.25 "
Husets bredd15 5 / 16 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning208/240
Väggöppningsdjup3-7 / 8 "
Väggens öppningshöjd18-1 / 4 "
Väggens öppningsbredd15-5 / 16 "
Watt3600/4800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.728
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHSpänningWattPris
QMARK CWH3404F Elektrisk väggvärmare 208 / 240v | AC8DAN 39K912 CWH3404F16.7/14.513,648/10,236208/2404000/30008 401 kr
QMARK CWH3407F Elektrisk väggvärmare 240 / 277v 4k / 3kw | AC8DAQ 39K914 CWH3407F14.5/12.513,648/10,236240/2774000/30007 594 kr
QMARK CWH3507F Elektrisk väggvärmare 240 / 277v | AC8DAR 39K915 CWH3507F15/17.313,648/10,236240/2773600/48008 231 kr
QMARK CWH3307F Elektrisk väggvärmare 277v 3k watt | AC8DAT 39K916 CWH3307F11.0/5.410,236/51182773000/15008 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK CWH3504F Elektrisk väggvärmare 208/240v
8 360 kr /enhet