QUANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QBR-2721-230-12IV Bänkställ med jalusier 27 x 11 x 21 tum Elfenben | AF3WVB 8DU41

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-230-12IV bänkställ med lameller 27 x 11 x 21 tum elfenben

Finns i lager
Artikel: AF3WVB Modell: QBR-2721-230-12IVKorsreferens: 8DU41

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 831 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄlskad bänkställ
Fack för färgElfenben
Fackdjup10.875 "
Fackhöjd5"
FacktypStapla och hänga
Fackets bredd5.5 "
FärgGrå
FinishPulverlackat
Lastkapacitet140 lb.
MaterialStål
Antal sidor1
Övergripande djup11 "
Totala höjden21 "
Total bredd27 "
Totalt antal lagerplatser12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFack för färgFackdjupMaterialÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTotalt antal lagerplatserPris
QUANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QBR-2721-210-24CL Järv bänkställ 27 x 8 x 21 tum klar | AA2EDJ 10E921 QBR-2721-210-24CL140 lb.Rensa5.375 "16 ga Stål8"21 "27 "242 399 kr
QUANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QBR-2721-220-24CL Järv bänkställ 27 x 8 x 21 tum klar | AA2EDK 10E922 QBR-2721-220-24CL140 lb.Rensa7.375 "Stål8"21 "27 "242 880 kr
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QBR-2721-230-12CL Elastiskt bänkställ 27 x 11 x 21 tum Klar | AA2EDL 10E923 QBR-2721-230-12CL140 lb.Rensa10.875 "Stål11 "21 "27 "123 225 kr
QUANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QBR-3619-210-32CL Järv bänkställ 36 x 8 x 19 tum klar | AA2EDM 10E924 QBR-3619-210-32CL150 lb.Rensa5.375 "Stål8"19 "36 "322 926 kr
QUANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QBR-3619-220-32CL Järvbänkstativ 36 x 8 x 19 tum Klar | AA2EDN 10E925 QBR-3619-220-32CL150 lb.Rensa7.375 "Stål8"19 "36 "323 575 kr
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QBR-3619-230-18CL Järv bänkställ 36 x 11 x 19 tum Klar | AA2EDP 10E926 QBR-3619-230-18CL150 lb.Rensa10.875 "Stål11 "19 "36 "184 218 kr
QUANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QBR-1819 Bänkställ 18 x 19 Grå | AC6HJA 33Z134 QBR-1819140 lb.--Stål8"19 "18 "-1 319 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-230-12IV bänkställ med lameller 27 x 11 x 21 tum elfenben
2 831 kr /enhet