QUANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QED601YL Lådfack 11-5/8 x 5-9/16 x 4-5/8 tum Gul | AC2KKT 2KWB3

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QED601YL lådfack 11-5/8 x 5-9/16 x 4-5/8 tum gul

Finns i lager
Artikel: AC2KKT Modell: QED601YLKorsreferens: 2KWB3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

121SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLådkorg
FärgGul
Lastkapacitet20 lb.
MaterialPolystyren med hög påverkan
Utanför höjd4.625 "
Utanför längd11.625 "
Utanför bredd5 9 / 16 "
Använd avdelningsnummerTillverkare Nr DIV6123
Volym0.17 cu. ft.
Volymkapacitet0.17 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)49.02
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLastkapacitetUtanför höjdUtanför längdUtanför breddAnvänd avdelningsnummerVolymPris
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QED401BL Lådkorg 11-5 / 8 x 5-9 / 16 x 2-5 / 8 tum blå | AB2TTV 1NTR8 QED401BLBlå15 lb.2.625 "11.625 "5 9 / 16 "Tillverkare Nr DIV4010.10 cu. ft.95SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QED501BL Lådkorg 11-5 / 8 x 3-3 / 4 x 4-5 / 8in Blå | AB2TTW 1NTR9 QED501BLBlå15 lb.4.625 "11.625 "3.75 "Tillverkare Nr DIV501 / 6040.12 cu. ft.99SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QED601BL Lådkorg 11-5 / 8 x 5-9 / 16 x 4-5 / 8 tum blå | AB2TTX 1NTT1 QED601BLBlå20 lb.4.625 "11.625 "5 9 / 16 "Tillverkare Nr DIV61230.17 cu. ft.121SEK
KVANTUM LAGRINGSSYSTEM QED701BL Lådkorg 11-5 / 8 x 8-3 / 8 x 4-5 / 8in Blå | AB2TTY 1NTT2 QED701BLBlå15 lb.4.625 "11.625 "8.375 "Tillverkare Nr DIV701 / 6060.26 cu. ft.149SEK
QUANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QED801BL Lådfack 11-5/8 x 11-1/8 x 4-5/8 tum Blå | AB2TTZ 1NTT3 QED801BLBlå25 lb.4.625 "11.625 "11.125 "Tillverkare Nr DIV8010.35 cu. ft.146SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QED604BL Lådkorg 17-5 / 8 x 3-3 / 4 x 4-5 / 8in Blå | AB2TUA 1NTT4 QED604BLBlå25 lb.4.625 "17.625 "3.75 "Tillverkare Nr DIV501 / 6040.18 cu. ft.138SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QED602BL Lådkorg 17-5 / 8 x 5-9 / 16 x 4-5 / 8 tum blå | AB2TUB 1NTT5 QED602BLBlå25 lb.4.625 "17.625 "5 9 / 16 "Tillverkare Nr DIV61230.26 cu. ft.132SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QED601YL lådfack 11-5/8 x 5-9/16 x 4-5/8 tum gul
121SEK /enhet