QUAZITE PG1730Z80617 Kapslingsenhet elektrisk 28.5 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQY 4FEH1

QUAZITE PG1730Z80617 Kapsling Elektrisk 28.5 x 15.5 x 16 Tr22

Finns i lager
Artikel: AD7LQY Modell: PG1730Z80617Korsreferens: 4FEH1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderground Encl. hopsättning
FärgGrå
Täckbult typ2 sexkantsbultar av rostfritt stål 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
Omslagslogotypelektriska
Storlek på lockets dragplats (in.)1 / 2 x 4
Dimensionera28-1 / 2 "L x 15-1 / 2" B x 16 "H
Ladda betyg22,000 lb.
MaterialMonolitisk polymerbetong
Nominell höjd16 "
Nominell längd28-1 / 2 tum.
Nominell bredd15.5 "
Utvändiga mått32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 18 "H
Totala höjden18 "
Total längd32.25 "
Total bredd19.25 "
TypPG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 86.4
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod6810990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Öppen botten

Produktvarianter

ProduktModellNominell höjdNominell breddUtvändiga måttTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
QUAZITE PG1324Z80317 Kapslingsenhet elektrisk 21.25 x 11.75 x 10 Tr22 | AD7LQB 4FEE1 PG1324Z8031710 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "25 380 kr
QUAZITE PG1324Z80617 Kapslingsenhet elektrisk 21.25 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQJ 4FEF1 PG1324Z8061716 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" B x 18 "H18 "25 "15.5 "26 940 kr
QUAZITE PG1730Z80317 Kapslingsenhet elektrisk 28.5 x 15.5 x 10 Tr22 | AD7LQR 4FEG1 PG1730Z8031710 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 12 "H12 "32.25 "19.25 "30 537 kr
QUAZITE PG1730Z80917 Kapslingsenhet elektrisk 28.5 x 15.5 x 22 Tr22 | AD7LRF 4FEJ1 PG1730Z8091722 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 24 "H24 "32.25 "19.25 "37 817 kr
QUAZITE PG1730Z81217 Kapslingsaggregat elektrisk 28.5 x 15.5 x 28 Tr22 | AD7LRL 4FEK1 PG1730Z8121728 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 30 "H30 "32.25 "19.25 "38 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUAZITE PG1730Z80617 Kapsling Elektrisk 28.5 x 15.5 x 16 Tr22
32 896 kr /enhet