Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 146 Box Octagon 4 x 4 In | AE2YVD 5A048

RACO 146 Box Octagon 4 x 4 In

Finns i lager
Artikel: AE2YVD Modell: 146Korsreferens: 5A048
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4 ", en 1/2" slututslag, två Romex, mantlad kabelklämma
RutetypOctagon
Kapacitet15.5 Cu.In.
Klämtyp(4) NM-B
FärgSilver
Djup1-1 / 2 "
MaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup1.5 "
Nominell längd4"
Nominell bredd4"
Antal 1/2 "Back Knockouts1
Antal 1/2 "sidoutslag2
Antal gäng2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.248
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 146 Box Octagon 4 x 4 In
90SEK /enhet