Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 292 låda rund 3.25 x 1/2 tum | AF2QFU 6XC84

RACO 292 Lådrund 3.25 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF2QFU Modell: 292Korsreferens: 6XC84
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
Rutetyp3-1 / 2 "rund takpanna, för NM-B
Kapacitet3.9 Cu.In.
KlämtypNM-B
FärgSilver
Djup1 / 2 "
MaterialGalvaniserad zink
Nominellt djup1 / 2 "
Nominell längd3-3 / 8 "
Nominell bredd3.375 "
Antal 1/2 "Back Knockouts1
Antal 1/2 "sidoutslag0
Antal gäng1
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1332
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRutetypKapacitetNominell breddAntal 1/2 "Back KnockoutsAntal gängBreddPris
RACO 293 låda rund 4 x 1/2 tum | AF2QFV 6XC85 2934 "rund takpanna, för ledning6 Cu.In.4"-24"85SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 292 Lådrund 3.25 x 1/2 tum
69SEK /enhet