Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RAE STL-116-71219 Trottoarstencil Vänd 12 tum | AH2JJD 29EL40

RAE STL-116-71219 Trottoarstencilsvarv 12 tum

Finns i lager
Artikel: AH2JJD Modell: STL-116-71219Korsreferens: 29EL40

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrottoarstencil
AdhesivNej
KaraktärSväng
Teckenhöjd12 "
Teckenbredd42 "
FärgRensa
MaterialPolyeten med låg densitet
Antal bitar1
Totala höjden18 "
Total bredd48 "
ÅteranvändbaraJa
Tjocklek0.063 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Magnetisk / icke-magnetisk: icke-magnetisk
    • Förregling: Nej

Produktvarianter

ProduktModellTeckenhöjdTeckenbreddAntal bitarTotala höjdenTotal breddPris
RAE STL-116-70619 Trottoarstencil Vänd 6 tum | AH2JEY 29EK65 STL-116-706196"19 "112 "25 "974SEK
RAE STL-116-71019 Trottoarstencil Vänd 10 tum | AH2JGP 29EL04 STL-116-7101910 "35 "116 "42 "1 262 kr
RAE STL-116-71819 Trottoarstencil Vänd 18 tum | AH2JKT 29EL76 STL-116-7181918 "42 "124 "48 "1 906 kr
RAE STL-116-72419 Trottoarstencil Vänd 24 tum | AH2JMG 29EM13 STL-116-7241924 "42 "130 "48 "2 135 kr
RAE STL-116-73619 Trottoaren stencil Turn 36 tum | AH2JNW 29EM49 STL-116-7361936 "42 "148 "48 "2 762 kr
RAE STL-116-74819 Trottoarstencil Vänd 48 tum | AH2JQK 29EM85 STL-116-7481948 "66 "460 "72 "5 457 kr
RAE STL-116-79619 Trottoarstencil Vänd 96 tum | AH2JRZ 29EN22 STL-116-7961996 "88 "4104 "96 "7 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAE STL-116-71219 Trottoarstencilsvarv 12 tum
1 177 kr /enhet