Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RAYMOND R19-010-GR Gasfjäder Standard Svart Oxid 67 lb. | AG9CXA 18AY84

RAYMOND R19-010-GR Gasfjäder Standard svartoxid 67 lb.

Finns i lager
Artikel: AG9CXA Modell: R19-010-GRKorsref: 18AY84

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasfjäder
Justerbar motståndJa
Komprimerad längd2.05 "
Cylinderdia.0.75 "
Utökad längd2.44 "
Montering av gängstorlekM6
MonteringstypIngen
Fast motståndNej
kraft67 lb.
LåsaNej
MaterialSvartoxid
Rod Dia.0.31 "
Stroke0.39 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDSE

Produktvarianter

ProduktModellKomprimerad längdCylinderdia.Utökad längdkraftRod Dia.StrokePris
RAYMOND R12-007-BK Gasfjäder Standard Svart Oxid | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 till 112 pund0.24 "0.28 "1 430 kr
RAYMOND R12-007-BL Gasfjäder Standard Svart Oxid 56 lb. | AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb.0.24 "0.28 "1 430 kr
RAYMOND R12-007-GR Gasfjäder Standard Svart Oxid 29 lb. | AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb.0.24 "0.28 "1 373 kr
RAYMOND R12-007-RE Gasfjäder Standard Svartoxid 85 pund | AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb.0.24 "0.28 "1 430 kr
RAYMOND R12-007-YE Gasfjäder Standard svartoxid 112 lb. | AG9CUB 18AY16 R12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 lb.0.24 "0.28 "1 430 kr
RAYMOND R12-010-BK Gasfjäder Standard Svart Oxid | AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 till 112 pund0.24 "0.39 "1 471 kr
RAYMOND R12-010-BL Gasfjäder Standard Svart Oxid 56 lb. | AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb.0.24 "0.39 "1 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND R19-010-GR Gasfjäder Standard svartoxid 67 lb.
1 541 kr /enhet