Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD FS-3840 Sleeve Anchor, 50Pk | AC8GMT 3A489

RED HEAD FS-3840 Sleeve Anchor, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AC8GMT Modell: FS-3840Korsreferens: 3A489
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
1 120 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd4"
Head StyleFlat
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek2.5 "
Min. Inbäddning1.5 "
Tråd storlek5 / 16-18
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3040
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD FS-3840 Sleeve Anchor, 50Pk
1 120 kr /packa