Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD RX-12 Drop-In Anchor, Dia. 1/2 tum, 50pk | AC2JVX 2KTE5

RED HEAD RX-12 Drop-In Anchor, Dia. 1/2 tum, 50pk

Finns i lager
Artikel: AC2JVX Modell: RX-12Korsreferens: 2KTE5
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
1 083 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd1"
AnkarmaterialStål
Bult Dia.1 / 2 "
Borrstorlek5 / 8 "
Körverktyg2KTE6
Drop-In ankartypFläns
FinishElförzinkad
Längd1"
MaterialZinkpläterat stål
Min. Håldjup1"
Tråddjup1 / 2 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypFläns
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2673
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3270

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3815
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDVN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD RX-12 Drop-In Anchor, Dia. 1/2 tum, 50pk
1 083 kr /packa