Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WS-3870 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YRZ 15X109

RED HEAD WS-3870 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, stål, 3/8 tum Dia., 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8YRZ Modell: WS-3870Korsreferens: 15X109

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 635 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd7"
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong1-1 / 2 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek5 1 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 2 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC3 7 / 8
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13,720
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)13,720
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-3870 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, stål, 3/8 tum Dia., 50PK
2 635 kr /packa