RED HEAD WW-3484 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk | AA7FVT 15X123

RED HEAD WW-3484 Kilankare, 304 rostfritt stål, 3/4 X 8-1/2 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AA7FVT Modell: WW-3484Korsreferens: 15X123

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 405 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd8.5 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong3-1 / 4 "
FinishRostfritt stål
Grade304
Material304 Stainless Steel
Max. Arbetstjocklek4.5
Min. Inbäddning3.25 "
gäng~~POS=TRUNC3 1 / 2
Tråd storlek3 / 4-10
TypFullt gängat
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13720
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)13720

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0535
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WW-3484 Kilankare, 304 rostfritt stål, 3/4 X 8-1/2 tum, 10pk
9 405 kr /packa