Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD WW-3850 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 3/8 tum Dia., 50PK | CG8YTP 2G578

RED HEAD WW-3850 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 3/8 tum Dia., 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8YTP Modell: WW-3850Korsreferens: 2G578

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 697 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd5"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong4"
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek3 1 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 2 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC3 3 / 4
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2,620
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2,240
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.375
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WW-3850 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 3/8 tum Dia., 50PK
3 697 kr /packa