Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REESE 7010100 Mottagarlås Klass I II III IV Rostfritt stål | AG9JPE 20PT87

REESE 7010100 Mottagarlås Klass I II III IV Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG9JPE Modell: 7010100Korsreferens: 20PT87

Få det Maj 14, Tisdag
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
558SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMottagarlås
KlassI, II, III, IV
FinishRostfritt stål
Hål Dia.1/2 "eller 5/8"
LåstypUniversell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)9.21
Fartygets bredd (cm)14.73
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassFinishHål Dia.NyckeltypLåstypPris
REESE 700651142 Draw Bar Lock 5/8 Inch Chrome Pläterad | AB4GGA 1XUB8 700651142-III, IVFörkromad över stål5 / 8 "-Universell214SEK
REESE 7030200 Mottagarlås Rostfritt stål 5/8 tums diameter | AB6JBT 21T177 7030200-III, IVRostfritt stål5 / 8 "-Universell428SEK
REESE 7030400 Mottagarlås böjt stift 5/8 tums diameter | AB6JBU 21T178 7030400-III, IVPolerad Chrome5 / 8 "-Universell300SEK
REESE 7054530 Mottagarlåskoppling/dubbel | AD6FHX 45C158 7054530Rostfritt stål-Enkel-Lika-529SEK
REESE 7057130 Mottagarlås 3 1/2 tums spännvidd | AD6FHZ 45C160 7057130Rostfritt stål-Enkel-Olika-442SEK
REESE 7057830 Låsmottagare 3 1/2 tum böjd stift | AD6FJD 45C165 7057830Stål-krom-Lika-366SEK
REESE 7033200 Dougbone Lock 5/8 till 1/2 tums diameter | AF2YKB 6ZAT6 7033200-Vkrom5/8 "till 1/2"-Böjd stift295SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REESE 7010100 Mottagarlås Klass I II III IV Rostfritt stål
558SEK /enhet