Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REICHERT 137528L0 Refraktometer Högprecisionsnoggrannhet 2 | AA7MAJ 16D190

REICHERT 137528L0 refraktometer med hög precision 2

Finns i lager
Artikel: AA7MAJ Modell: 137528L0Korsreferens: 16D190
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
3 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnalog refraktometer, hög precision
Noggrannhet2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KI
Automatisk temperaturkompensationY
Diameter1.5
Funktion Vinkoncentration, fasta ämnen
Höjd1.5
Längd9.7
Mätområde0-200 Oe, 0-45 Brix, 0-40 KI
Upplösning2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KI
TypAlog manual
Bredd1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9027508015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetFunktion ArtikelMätområdeUpplösningTypPris
REICHERT 137584L0 Refraktometer Kylvätska / batteri | AF4DYG 8TLK5 137584L01.0 grader FFryspunkter av etylenglykol och propylenglykol, koncentration av etylenglykol och propylenglykol, batterilektrolyt specifik vikt och laddningsnivåAnalog refraktometer, hög precision+32 till -60 F Etylenglykol, +32 till -60 F Propylenglykol, 0-70 Etylenglykol, 0-63 Propylenglykol, 1.100-1.400 Elektrolyt Specifc Gravity1.3330-1.4048Kylvätska / batteri (grader F)4 229 kr
REICHERT 13960000 Digital refraktometer, automatisk, automatisk temperaturkompensation, slitstark förvaringsväska | CT8WJC 16D197 13960000--Digital refraktometer---37 833 kr
REICHERT 13962000 Digital refraktometer, auto, automatisk temperaturkompensation, hållbar förvaringsväska, 2 år | CT8WJD 16D198 13962000--Digital refraktometer---44 313 kr
REICHERT 13940021 Digital refraktometer, klinik | CT8WJE 39EA92 13940021--Digital refraktometer---9 999 kr
REICHERT 13950000 Digital refraktometer, digital handhållen, 0 % till 95 % Brix-intervall, automatisk temperaturkompensation | CT8WJF 8RTH2 13950000--Digital refraktometer---34 629 kr
REICHERT 13940020 Digital refraktometer, handhållen, 0 % till 25.8 % räckvidd, automatisk temperaturkompensation | CT8WJG 52HX96 13940020--Digital refraktometer---7 161 kr
REICHERT 13940023 Digital refraktometer, handhållen, 0 % till 82 % räckvidd, automatisk temperaturkompensation | CT8WJH 52HX98 13940023--Digital refraktometer---7 456 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REICHERT 137528L0 refraktometer med hög precision 2
3 938 kr /enhet