Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 41944 Kortskaftsborste Röd Mjuk polypropen 3 x 10 | AC7WZX 38Y688

REMCO 41944 Borste med kort skaft Röd Mjuk polypropen 3 x 10

Finns i lager
Artikel: AC7WZX Modell: 41944Korsref: 38Y688

Få det Maj 7, Tisdag
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort handtagborste
SyrabeständigJa
BorstfärgRed
BorstmaterialDelad polyester
Borstlängd4.5 "
Borstbredd3"
FärgkodningssystemJa
FDA-kompatibelJa
FyllningstypMjuk / delad polyester
Hantera färgRed
handtag Längd5 57 / 64 "
Hantera materialpolypropylen
Total längd10 "
Temp. MotståndJa
Trimlängd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellBorstfärgHantera färgPris
REMCO 41942 Kortskaftsborste Grön Mjuk polypropen 3 x 10 | AC7WZV 38Y686 41942GrönGrön257SEK
REMCO 41943 Korthandtagborste Blå mjuk polypropen 3 x 10 | AC7WZW 38Y687 41943BlåBlå257SEK
REMCO 41945 Korthandtagborste Vit mjuk polypropen 3 x 10 | AC7WZY 38Y689 41945WhiteWhite257SEK
REMCO 41946 Borste med kort handtag Gul mjuk polypropen 3 x 10 | AC7WZZ 38Y690 41946GulGul257SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 41944 Borste med kort skaft Röd Mjuk polypropen 3 x 10
257SEK /enhet