FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 82424 Bio SynXtra växellådsolja, klass 100, hink 5 gallons kapacitet | AF9ZEL 30WL39

RENEWABLE LUBRICANTS 82424 Bio SynXtra växelolja, klass 100, hink 5 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF9ZEL Modell: 82424Korsreferens: 30WL39

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellådsolja
BasNaturlig Ester, biosyntetisk
BasoljaSemisyntetisk
FärgGul
Behållarstorlek5 gal.
behållare Typhink
flampunkt275 grader C
Fyra bollar0.3mm
Grön certifiering eller annat erkännandeUSDA BioPreferred designad
ISO-viskositetsgrad100
Smörjmedel NSF-betygInte betygsatt
Max. Driftstemperatur527 grader F
Min. Driftstemperatur-36 grader F
Häll punkt-38 grader C
SAE-klassInte specificerad
Storlek5 gal.
Specifik gravitation0.91
Temp. Räckvidd-36 grader till 527 grader F.
Viskositet @ 100 ° C15.8 cSt
Viskositet @ 40 ° C94.6 cSt
Viskositetsindex179

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod2710193040

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypMin. DriftstemperaturStorlekTemp. RäckviddPris
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 82404 Bio SynXtra växellådsolja, klass 46, hink 5 liter kapacitet | AF9ZEJ 30WL37 824045 gal.hink-49 grader F5 gal.-49 grader till 491 grader F.3 805 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 82406 Bio SynXtra växellådsolja, klass 46, trumma 55 liter kapacitet | AF9ZEK 30WL38 8240655 gal.Trumma-49 grader F55 gal.-49 grader till 491 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 82426 Bio SynXtra växellådsolja, klass 100, trumma 55 liter kapacitet | AF9ZEM 30WL40 8242655 gal.Trumma-36 grader F55 gal.-36 grader till 527 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 82474 Bio SynXtra växellådsolja, klass 680, hink 5 Gallon kapacitet | AF9ZEN 30WL41 824745 gal.hink-13 grader F5 gal.-13 grader till 554 grader F.6 651 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 82476 Bio SynXtra växellådsolja, klass 680, kapacitet 55 liter | AF9ZEP 30WL42 8247655 gal.Trumma-13 grader F55 gal.-13 grader till 554 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 82484 Bio SynXtra växellådsolja, klass 1000, hink 5 Gallon kapacitet | AF9ZEQ 30WL43 824845 gal.hink-13 grader F5 gal.-13 grader till 554 grader F.6 053 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 82486 Bio SynXtra växellådsolja, klass 1000, trumma 55 liter kapacitet | AF9ZER 30WL44 8248655 gal.Trumma-13 grader F55 gal.-13 grader till 554 grader F.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 82424 Bio SynXtra växelolja, klass 100, hink 5 gallon kapacitet
4 703 kr /enhet