Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVCOR T1604-33 L Propeller 16 tums diameter 33 graders stigning | AC3BFZ 2RAY2

REVCOR T1604-33 L Propeller 16 tums diameter 33 graders stigning

Finns i lager
Artikel: AC3BFZ Modell: T1604-33 LKorsreferens: 2RAY2
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
918SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt ut Propeller, Hubless
CFM @ 0.000-in. SP3497
CFM @ 0.300-in. SP3167
Max. Varvtal1725
Min. HP3/4
Antal Blades4
Tonhöjd33 grader
Propeller Dia.16 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.702
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPAntal BladesTonhöjdRotationPris
REVCOR T1603-22 R Propeller 16 tums diameter 22 graders pitch | AC2TTN 2MTX4 T1603-22 ​​R21361815322 graderCW1 092 kr
REVCOR T1603-22 L Propeller 16 tums diameter 22 graders pitch | AC3BCW 2RAF7 T1603-22 L.21361815322 graderCCW1 285 kr
REVCOR T1604-20 R Propeller 16 tums diameter 20 graders pitch | AC3BFR 2RAX4 T1604-20 ​​R25192150420 graderCW1 203 kr
REVCOR T1604-23 R Propeller 16 tums diameter 23 graders tonhöjd | AC3BFU 2RAX6 T1604-23 ​​R27462391423 graderCW898SEK
REVCOR 606003-SGL Propeller 16 tums diameter 23 graders pitch | AC3BFV 2RAX7 606003-SGL27462391423 graderCCW882SEK
REVCOR 606004-SGL Propeller 16 tums diameter 27 graders pitch | AC3BFW 2RAX8 606004-SGL30502729427 graderCW898SEK
REVCOR T1604-27 L Propeller 16 tums diameter 27 graders pitch | AC3BFX 2RAX9 T1604-27 L.30502729427 graderCCW851SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR T1604-33 L Propeller 16 tums diameter 33 graders stigning
918SEK /enhet