Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO HSL065NY1LT25 Inverterad/luft last svängbar hjul | AA9TDT 1F147

REVVO HSL065NY1LT25 Inverterad/luftlastsvänghjul

Finns i lager
Artikel: AA9TDT Modell: HSL065NY1LT25Korsreferens: 1F147
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInverterad / Air Cargo Swivel Caster
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialNylon
RamfinishPolerad zink
RammaterialStål
HålmönsterH
Insida bulthålsavstånd2-3/8 x 3-3/8"
Ladda betyg450 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-3/8 x 3-1/2"
Totala höjden4.031 "
Plate Storlek3-1/8 x 4-7/16"
Plattjocklek1 / 8 "
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr 065 NY1L
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgWhite
Hjuldiameter2 9 / 16 "
HjulmaterialNylon
Hjulbredd1 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKärnfärgInsida bulthålsavståndUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekHjuldiameterHjulbreddPris
REVVO LSL065NY1L-T25 Inverterad / luft Cargo Swivel Caster | AA9TDR 1F146 LSL065NY1L-T25Silver2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "319SEK
REVVO LSL065NY1L Inverterad / luft Cargo Swivel Caster | AD9ZVB 4W782 LSL065NY1LWhite3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "474SEK
REVVO KSL 065 NY1L T25 Inverterad / luft Cargo Swivel Caster | AE6VLM 5VF59 KSL 065 NY1L T25Silver2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3.75 "3-1/8 x 4-7/16"2.5 "1.375 "372SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO HSL065NY1LT25 Inverterad/luftlastsvänghjul
132SEK /enhet