Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF417 Dubbel remskiva fast öga 5 1 / 6in höjd 1in | AD7PDT 4FRZ9

RONSTAN RF417 Dubbelremskiva Fixed Eye 5 1/6in Höjd 1in

Finns i lager
Artikel: AD7PDT Modell: RF417Korsreferens: 4FRZ9
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDouble remskiva
Fall Kvantitet1
Öga inuti Dia.3 / 16 "
FinishRostfritt stål
Höjd1"
Material316SS
Max. Ladda990 lb.
Total längd2"
Rep Dia.5 / 16 "
Skiva utanför Dia.1-1 / 8 "
Storlek2"
TypFixat öga
Hjuldiameter1.125 "
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDAU

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF417 Dubbelremskiva Fixed Eye 5 1/6in Höjd 1in
484SEK /enhet