Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

S & W SLP1-B6L lågprofil 1/2-13 x 6 tum rostfritt | AD9NHB 4TRU5

S & W SLP1-B6L lågprofil 1/2-13 x 6 tum rostfritt

Finns i lager
Artikel: AD9NHB Modell: SLP1-B6LKorsreferens: 4TRU5
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
733SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsfäste
BasRostfritt stål med antivibrationsdyna
Bas Dia.2"
Bultlängd6"
ByggRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Höjd7.437 "
Hex3 / 4 "
NivelleringsfästeLåg profil
Lastkapacitet3000 lb.
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetBasBas Dia.Tråd storlekBultlängdByggFinishHöjdPris
S & W LP1-A6 Lågprofil 3 / 8-16 x 6 tum stål | AD9NFJ 4TRG3 LP1-A62000 lb.Stål2"3 / 8-166"StålRensa zink7 1 / 16 "259SEK
S & W LP1-B6 Lågprofil 1 / 2-13 x 6 tum stål | AD9NFK 4TRG4 LP1-B63500 lb.Stål2"1 / 2-136"StålRensa zink7 1 / 16 "285SEK
S & W LP1-C3 Lågprofil 5 / 8-11 x 3 tums stål | AD9NFL 4TRG5 LP1-C35000 lb.Stål2"5 / 8-113"StålRensa zink4 1 / 16 "300SEK
S & W LP1-C6 Lågprofil 5 / 8-11 x 6 tum stål | AD9NFM 4TRG6 LP1-C65000 lb.Stål2"5 / 8-116"StålRensa zink7 1 / 16 "304SEK
S & W LP2-A3 lågprofil 3 / 8-16 x 3 tum stål | AD9NFN 4TRG7 LP2-A32000 lb.Stål2.5 "3 / 8-163"StålRensa zink4 1 / 16 "282SEK
S & W LP2-B3 Lågprofil 1 / 2-13 x 3 tum stål | AD9NFP 4TRG9 LP2-B33500 lb.Stål2.5 "1 / 2-133"StålRensa zink4 1 / 16 "285SEK
S & W LP2-B6 Lågprofil 1 / 2-13 x 6 tum stål | AD9NFQ 4TRH1 LP2-B63500 lb.Stål2.5 "1 / 2-136"StålRensa zink7 1 / 16 "313SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

S & W SLP1-B6L lågprofil 1/2-13 x 6 tum rostfritt
733SEK /enhet