Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Kontrollstationsomkopplare 1no / 1nc | AF9JHE 2NMC5

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Kontrollstationsväljare 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AF9JHE Modell: 9001KYK111Korsreferens: 2NMC5
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
3 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäljarströmställare
HandlingBibehållen
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC, 10A @ 600 VAC/DC
Djup4"
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialMetall
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd3.53 "
Nav3 / 4 "NPT
MonteringVägg
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 3, 4, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
Typ av operatörOmkopplare
Bredd3.58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8537109070

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Kontrollstationsväljare 1no/1nc
3 854 kr /enhet